Sada stahováků se 3 háky 90 x 100 mm

Artiklové číslo: 1438484
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Trojramenný stahovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1438484
    EAN / GTIN 4036976110999
    Číslo výrobce 1438484
    L-číslo L60160 3315

    Popis

    Popis:

    V plastovém kufříku
    Obsah: 2 vřetena, po jedné křížové hlavě se 2 a 3 rameny a 3 úzkými rychloupínacími háky
    2. vřeteno v kufříku 1.07/K-1-SE šetří pracovní čas.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: V plastovém pouzdře
    • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 27 mm
    • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,7 mm
    • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 7 mm
    • Šířka napříč plochami [mm: 17 mm
    • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 100 mm
    • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 90 mm
    • Velikost závitu vřetena: M 14x1,5 x 140
    • Vytahovací síla (max.) [t]: 2,5
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Dostupné 3D údaje: bez
    • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
    • Paralelně přemístitelný hák: bez
    • Otočný hák: bez
    • Přítomnost brzdy háku: bez
    • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
    • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
    • Rychloupínací páka k dispozici: bez
    • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
    • K dispozici je stupnice: bez
    • K dispozici upínací držák: bez
    • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
    • Vyměnitelný hrot vřetena: bez
    • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku