Příplatek za nakládací plochu z tvrdého PVC

Artiklové číslo: 1433
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 1433
EAN / GTIN 4017976143033
Číslo výrobce 1433
L-číslo L90080 1222

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Tmavě šedá deska z tvrdého PVC odolná proti povětrnostním vlivům. Vysoká chemická odolnost, nehořlavost. Příplatek za standardní platformu.

Charakteristika:

Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Materiál nákladové plošiny: plast
Poznámka: Příplatek - bez individuálního nákupu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku