1/2″ Rázový nástrčný klíč TORX E20

Artiklové číslo: 14325 E20
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 14325 E20
    EAN / GTIN 4991644356867
    Číslo výrobce 14325 E20
    L-číslo L60050 5789

    Popis

    Popis:

    Délka: 80 mm
    Rozměr D2: 30 mm
    D1: 24,2 mm
    Délka: 13,7 mm
    Výška: 62 mm
    Pohon: 1/2″
    Čtvercová zásuvka
    E20
    Uvnitř Torx
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku