1/2″ Rázový nástrčný klíč (SURFACE DRIVE) 18 mm

Artiklové číslo: 14310M 18mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14310M 18mm
EAN / GTIN 4991644356393
Číslo výrobce 14310M 18mm

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 27 mm
Délka: 18 mm
Výška: 62 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 18 mm
Surface Drive
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku