1/2″ Rázový nástrčný klíč 12-hran 33 mm

Artiklové číslo: 14305M 33mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14305M 33mm
EAN / GTIN 4991644355983
Číslo výrobce 14305M 33mm

Popis

Popis:

Délka: 85 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 45,7 mm
Délka: 33 mm
Výška: 62 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 33 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku