1/2″ Rázový nástrčný klíč (inch) 13/16″

Artiklové číslo: 14300A 13/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14300A 13/16
EAN / GTIN 4991644354610
Číslo výrobce 14300A 13/16

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 30,7 mm
Délka: 21 mm
Výška: 61 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 13/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku