Třmenový mikrometr s měřicími břity 225-250 mm ocel

Artiklové číslo: 143-110
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 143-110
EAN / GTIN 4946368019802
Číslo výrobce 143-110
L-číslo L40010 7871
Výrobce Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento upínací měřicí šroub s měřicími zobáky byl speciálně vyvinut pro těžko přístupná místa

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 225 - 250
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±11 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, Ø 18 mm
Měření síly: 1-6
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku