Třmenový mikrometr s měřicími břity 25-50 mm ocel

Artiklové číslo: 143-102
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 143-102
EAN / GTIN 4946368019727
Číslo výrobce 143-102
L-číslo L40010 357

Popis

Popis:

Tento upínací měřicí šroub s měřicími zobáky byl speciálně vyvinut pro těžko přístupná místa

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 25 - 50
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±6 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, Ø 18 mm
Měření síly: 1-6
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku