Popis:
Jednotlivě testováno
Pro nejnáročnější nepřetržité použití
Velká páka pro snadné řezání
Pro kulatý a plochý materiál
Extra dlouhé břity
Indukčně kalené přesné břity, tvrdost břitů 62 - 64 HRC
Pro všechny dráty, také klavírní drát, 1,6 mm
Úchopové plochy vroubkované
Vložený kloub
Vysoký řezný výkon se zaručeně o 35 % menší námahou
Kloub izolovaný VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, ponorná izolace: 2-násobná izolace kontrolního nástroje
Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená a popouštěná v oleji, pochromovaná
Charakteristika:
- Tvar čelistí: ploché čelisti
- Délka čelisti L3 [mm]: 35 mm
- Typy spojů [mm]: Vložený spoj
- Celková délka [mm]: 160 mm
- Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace: 2násobná izolace kontrolního nástroje
- Proces kalení [mm]: Indukčně kalené
- Šířka hlavy 1 [mm]: 22,8 mm
- Tloušťka hlavy T1 [mm]: 10,4 mm
- Materiál: kalená ocel
- Tvar břitu: S fazetou
- Tvrdost řezné hrany: 62 - 64 HRC
- Řezná kapacita (max.): 1,6
- Šířka hrotu W4 [mm]: 6,0 mm
- 1000 V izolovaný: ano
- Verze bez jiskření: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: ano