4-way-stretch služební kalhoty D100

Artiklové číslo: 142216454599D100
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
Barva olivgrün / schwarz
Konfekční velikost DE 100
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 142216454599D100
EAN / GTIN 7330509734285
Číslo výrobce 142216454599D100

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
92 % polyamid, 8 % elastan, dvojitá vazba, 4-směrný streč 230 g/m²

Kapsy
Kapsa na stehně se zipem, kapsa na nohavici na levé straně s klopou a skrytým magnetickým knoflíkem a vnitřní kapsa na telefon ze síťoviny
Kapsa na pravítko s kapsou na nůž a pero
Vnitřní kapsa se skrytou kapsou na zip

Vrchní úprava
Nastavitelná spodní část nohavice s knoflíky, Pružná spodní část nohavic

Detaily
Dobrý povrch pro přenos
Plastový poklopec na zip
D kroužek v pase, pružný lem v pase
Kovové knoflíky, skryté knoflíky

Funkčnost
Předsazená kolena
4směrný streč, Síťovaný panel vzadu na kolenou, Neškrábe

Vyztužení
Zpevněná spodní část nohavic CORDURA®, Kapsy vyztužené CORDUROU®

Reflex
Černé reflexní detaily

Popis:

  • Služební kalhoty odolné proti poškrábání vyrobené z pohodlného čtyřsměrně strečového vlákna, které lze nosit jak v práci, tak i na běžné nošení venku
  • Kalhoty mají štíhlejší střih a přiléhavější vzhled, který je dnes oblíbený u mnoha uživatelů
  • Elastický pas poskytuje větší pohodlí
  • Podkolenky lze nastavit a síťovaná vložka v zadní části kolen zajišťuje zvýšené větrání
  • Nepříjemné pracovní dny jsou již vzdálenou vzpomínkou

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku