Úderový očkový klíč zalomený 90 mm

Artiklové číslo: 1416553
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Schraubenschlüssel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1416553
EAN / GTIN 4010886806197
Číslo výrobce 1416553

Popis

Popis:

Pro obzvláště těžké montáže
Používejte s kladivem nebo pneumatickým kladivem pro utahování a povolování
Kované zápustkovým kováním, pískované provedení.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 459 mm
  • Obsah (počet kusů): 1 ks
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 151,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 57 mm
  • Nominální délka [mm]: 459 mm
  • Hmotnost netto [kg]: 10,48 kg
  • Standard: nestandardizovaný
  • Povrch: pískovaný
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku