Úderový očkový klíč zalomený 70 mm

Artiklové číslo: 1416405
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1416405
EAN / GTIN 4010886806067
Číslo výrobce 1416405

Popis

Popis:

Pro obzvláště těžké montáže
Používejte s kladivem nebo pneumatickým kladivem pro utahování a povolování
Kované zápustkovým kováním, pískované provedení.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 406 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 126,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 50 mm
  • Povrch: pískovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 70

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku