Úderový očkový klíč zalomený 36 mm

Artiklové číslo: 1416014
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1416014
EAN / GTIN 4010886805718
Číslo výrobce 1416014
L-číslo L60160 1753

Popis

Popis:

Pro obzvláště těžké montáže
Používejte s kladivem nebo pneumatickým kladivem pro utahování a povolování
Kované zápustkovým kováním, pískované provedení.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 310 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 67,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 30 mm
  • Povrch: pískovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 36
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku