Závitová očka W1/8

Artiklové číslo: 141550 W1/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: BSW
  • Vrcholový úhel: 55
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: EN 22568

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu W1/8
Druh závitu BSW
Vrcholový úhel 55 stupeň
Řezný materiál HSS
Norma EN 22568
Chodů na palec 40
Závit ⌀ 3,18 mm
Vnější ⌀ 20 mm
Výška 5 mm
Toleranční třída střední
Směr řezu pravý
Druh produktu Závitová očka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 141550 W1/8
EAN / GTIN 4045197084446

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený, naříznutý tvar; s oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. Náběh 1 3/4 závitu.

Použití:

Pro Whitworthův závit dle normy BSW BS84 ve středním tolerančním poli.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    G Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku