Dělicí kotouč 300x3,5x22,23 mm rovný ocel A30Q PREMIUM

Artiklové číslo: 141512
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 141512
EAN / GTIN 9003171415124
Číslo výrobce 141512
L-číslo L50150 65

Popis

Popis:

PRÉMIOVÝ řezací kotouč pro benzínový separátor je ideálním partnerem pro řezání velkých průřezů různých vlastností oceli. Je ideální jak pro čisté aplikace s volnou rukou, tak pro řízené aplikace s volnou rukou. Jejich vysoká účinnost řezání a výjimečná životnost završí profil tohoto mimořádně kvalitního objektivu.

Charakteristika:

  • Tvar: 41H VOLNĚ ŘEZNÝ KOTOUČ
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A30Q-BFPSTEEL
  • Rozměr (D x D x H x H): 300 x 3,5 x 22,23 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 3,5 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

Výhoda:

  • Optimalizováno pro maximální efektivitu řezání a životnost nástroje
  • Vhodné pro čistě ruční a naváděné aplikace

Použití:

  • Pro zpracování různých vlastností oceli
  • Pro řezání obrobků s velkými průměry
  • Určeno pro použití na ruční separátory s elektrickým nebo benzínovým motorem

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku