1/2″ Rázový nástrčný klíč, se společným 19 mm

Artiklové číslo: 14146M-200 19mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14146M-200 19mm
EAN / GTIN 4991644359776
Číslo výrobce 14146M-200 19mm
L-číslo L60050 4549

Popis

Popis:

Délka: 200 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 28 mm
Délka: 11,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 19 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku