1/2″ Rázový nástrčný klíč, se společným 10 mm

Artiklové číslo: 14146M-200 10mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14146M-200 10mm
EAN / GTIN 4991644359714
Číslo výrobce 14146M-200 10mm

Popis

Popis:

Délka: 200 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 16 mm
Délka: 6,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 10 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku