Držák bitu 1/2″ (rychloupínací sklíčidlo) 55 mm

Artiklové číslo: 14142-F6.3
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14142-F6.3
EAN / GTIN 4991644205004
Číslo výrobce 14142-F6.3
L-číslo L60050 5021

Popis

Popis:

Délka: 55 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 16,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1/4″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku