1/2″ Držák rázových bitů je součástí dodávky 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T55

Artiklové číslo: 14134T-98 T55
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
    Druh produktu Držák bitů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 14134T-98 T55
    EAN / GTIN 4991644362448
    Číslo výrobce 14134T-98 T55

    Popis

    Popis:

    Délka: 98 mm
    Rozměr D2: 25 mm
    Pohon: 1/2″
    Čtvercová zásuvka
    T55
    Vnější torx
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku