1/2″ Držák rázových bitů je součástí dodávky 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORXPLUS 45IP

Artiklové číslo: 14134T-98 45IP
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14134T-98 45IP
EAN / GTIN 4991644362059
Číslo výrobce 14134T-98 45IP

Popis

Popis:

Délka: 98 mm
Rozměr D2: 25 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
45IP
Torx Plus
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku