1/2″ Držák rázových bitů je součástí dodávky 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORXPLUS 30IP

Artiklové číslo: 14134T-58 30IP
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
    Druh produktu Držák bitů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 14134T-58 30IP
    EAN / GTIN 4991644362516
    Číslo výrobce 14134T-58 30IP
    L-číslo L60050 10199

    Popis

    Popis:

    Délka: 58 mm
    Rozměr D2: 25 mm
    Pohon: 1/2″
    Čtvercová zásuvka
    30IP
    Torx Plus
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku