1/2″ Držák rázových bitů je součástí dodávky 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, vnitřní šestihran 3 mm

Artiklové číslo: 14134M-98 3mm
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
Druh produktu Držák bitů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14134M-98 3mm
EAN / GTIN 4991644362202
Číslo výrobce 14134M-98 3mm

Popis

Popis:

Délka: 98 mm
Rozměr D2: 25 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku