1/2″ Rázový nástrčný klíč (mm) 21 mm

Artiklové číslo: 14113J 21mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14113J 21mm
EAN / GTIN 4991644357536
Číslo výrobce 14113J 21mm

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 30,7 mm
Délka: 20 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 21 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku