Příplatek za ložnou plochu s drážkovanou pryží

Artiklové číslo: 1411
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Protiskluzová rohož

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1411
    EAN / GTIN 4017976127019
    Číslo výrobce 1411
    L-číslo L90080 1333

    Popis

    Provedení:

    sestavené

    Popis:

    Deska na bázi dřeva s nalepenou pryží s jemnými drážkami. Odolnost proti uklouznutí. Chrání citlivé zboží při přepravě.

    Charakteristika:

    Délka využitelné plochy (mm): 1000
    Šířka užitné plochy (mm): 600
    Materiál ložné plochy: drážkovaná pryž
    Poznámka: Příplatek - bez individuálního nákupu

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku