1/2″ Seřizovač rázových čepů 7 X 1,00

Artiklové číslo: 14103M-7(1.0)
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14103M-7(1.0)
EAN / GTIN 4991644357963
Číslo výrobce 14103M-7(1.0)

Popis

Popis:

Délka: 42 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 13,2 mm
Délka: 10 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
7 X 1, 00
Stehbolzensetzer
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku