1/2″ Seřizovač rázových čepů 12 X 1,75

Artiklové číslo: 14103M-12(1.75)
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14103M-12(1.75)
EAN / GTIN 4991644357949
Číslo výrobce 14103M-12(1.75)
L-číslo L60050 7729

Popis

Popis:

Délka: 49 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 19,5 mm
Délka: 14 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
12 X 1, 75
Stehbolzensetzer
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku