1/2″ rázový vytahovač čepů (inch) 1/4″

Artiklové číslo: 14100A 1/4
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
Druh produktu Stahovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14100A 1/4
EAN / GTIN 4991644358656
Číslo výrobce 14100A 1/4
L-číslo L60050 10540

Popis

Popis:

Délka: 48 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 24 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/4″
Obraceč šroubů
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku