Mikrometrický odpich 28″ s 3 trubkami,měřící dotek osazený tvrdokovem

Artiklové číslo: 141-214
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
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 141-214
EAN / GTIN 4946368381008
Číslo výrobce 141-214
L-číslo L40010 14753

Popis

Popis:

Tato vyměnitelná tyč vnitřní mikrometr nabízí následující výhody: Výměnné tyče umožňují měřicí rozsahy až 1000 mm ocel. Každá prodlužovací trubka je označena měřicím rozsahem. Praktická rukojeť pro použití v hlubokých otvorech až do rozsahu měření 300 mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 2 - 8
Stupňování: 0,001″
Stupnice: buben stupnice a pouzdro stupnice matně chromované
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku