Mikrometrický odpich 25-50mm ocel, se 2 trubkami, kalený měřicí dotek

Artiklové číslo: 141-101
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
    Druh produktu 2bodový dutinoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 141-101
    EAN / GTIN 4946368019048
    Číslo výrobce 141-101
    L-číslo L40010 1036

    Popis

    Popis:

    Tato vyměnitelná tyč vnitřní mikrometr nabízí následující výhody: Výměnné tyče umožňují měřicí rozsahy až 1000 mm ocel. Každá prodlužovací trubka je označena měřicím rozsahem. Praktická rukojeť pro použití v hlubokých otvorech až do rozsahu měření 300 mm ocel.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 25 - 50
    Stupňování: 0,01 mm
    Stupnice: buben stupnice a pouzdro stupnice matně chromované
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku