Šroubovák s křížovou rukojetí

Artiklové číslo: 1407.30-150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1407.30-150
EAN / GTIN 7610733256716
Číslo výrobce PB 1407.30-150
L-číslo L60060 2692

Popis

Popis:

  • Šroubovák s křížovou rukojetí, s bočním pohonem
  • pro šrouby Torx®
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • Křížová rukojeť s bočním pohonem, pro použití vysokých krouticích momentů
  • vysoce kvalitní materializace, odolný vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis se sériovým číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Diameter: 6 mm
  • Hele længden krydsgreb: 187 mm
  • Klingelængde krydsdrev: 150 mm
  • Klingelængde sidedrev: 20 mm
  • Klingelængde: 125 mm
  • Korshåndtag i fuld bredde: 94 mm
  • Profil: pro šrouby Torx®
  • Til metalskruer M: 6 mm
  • Torx® skruestørrelse: 30

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku