Pracovní kalhoty černé/šedé C150

Artiklové číslo: 140618609994C150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva schwarz / grau
Konfekční velikost DE 150
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 140618609994C150
EAN / GTIN 7330509171363
Číslo výrobce 140618609994C150

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, 300 g/m²

Kapsy
Zadní kapsa s klopou
Kapsa na pravítko
Kapsa na nohavici s měchem, klopou a všitou třídílnou kapsou na tužky
Koleenní ochranné kapsy
Kapsa na telefon
Boční kapsa s kontrastním lemováním

Detaily
Kovový poklopec na zip

Vyztužení
Zesílení CORDURA® na kolenou

Popis:

  • Kalhoty

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku