Průmyslové pracovní kalhoty D108

Artiklové číslo: 140418009994D108
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva schwarz / grau
Konfekční velikost DE 108
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 140418009994D108
EAN / GTIN 7330509359846
Číslo výrobce 140418009994D108

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65% polyester, 35% bavlna, kepr, 240 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s klopou
Kapsa na pravítko
Kapsa na nohavici s kapsou na telefon, kapsou na průkazku a kapsičkou na tužky
Bočními kapsami

Detaily
Odnímatelná kapsa na průkazku
Široká poutka na zadní straně a na bocích
Plastový poklopec na zip

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Dvoubarevné průmyslové kalhoty 1404 jsou pohodlné, pevné a odolné
  • Odolný materiál, dobrý střih a moderní design dělají z těchto kalhot dokonalou první volbu pro ty, kteří pracují v průmyslu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku