Průmyslové pracovní kalhoty C150

Artiklové číslo: 140418008985C150
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
Barva marineblau / kornblau
Konfekční velikost DE 150
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 140418008985C150
EAN / GTIN 7330509358306
Číslo výrobce 140418008985C150

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65% polyester, 35% bavlna, kepr, 240 g/m²

Kapsy
Zadní kapsy s klopou
Kapsa na pravítko
Kapsa na nohavici s kapsou na telefon, kapsou na průkazku a kapsičkou na tužky
Bočními kapsami

Detaily
Odnímatelná kapsa na průkazku
Široká poutka na zadní straně a na bocích
Plastový poklopec na zip

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Dvoubarevné průmyslové kalhoty 1404 jsou pohodlné, pevné a odolné
  • Odolný materiál, dobrý střih a moderní design dělají z těchto kalhot dokonalou první volbu pro ty, kteří pracují v průmyslu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku