1/2″ Rázový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 5 mm

Artiklové číslo: 14012M-60 5mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14012M-60 5mm
EAN / GTIN 4991644358229
Číslo výrobce 14012M-60 5mm

Popis

Popis:

Délka: 60 mm
Rozměr D2: 25 mm
Délka: 15,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 5 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku