1/2″ Rázový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 4 mm

Artiklové číslo: 14012M-60 4mm
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 14012M-60 4mm
    EAN / GTIN 4991644358212
    Číslo výrobce 14012M-60 4mm

    Popis

    Popis:

    Délka: 60 mm
    Rozměr D2: 25 mm
    Délka: 15,5 mm
    Pohon: 1/2″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 4 mm
    Vnější šestihran
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku