1/2″ Rázový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 19 mm

Artiklové číslo: 14012M-60 19mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 14012M-60 19mm
EAN / GTIN 4991644358311
Číslo výrobce 14012M-60 19mm

Popis

Popis:

Délka: 60 mm
Rozměr D2: 30 mm
Délka: 15,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 19 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku