1/2″ Rázový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 17 mm

Artiklové číslo: 14012M-60 17mm
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
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 14012M-60 17mm
    EAN / GTIN 4991644358304
    Číslo výrobce 14012M-60 17mm

    Popis

    Popis:

    Délka: 60 mm
    Rozměr D2: 30 mm
    Délka: 15,5 mm
    Pohon: 1/2″
    Čtvercová zásuvka
    Přítlak: 17 mm
    Vnější šestihran
    PovrcVýška: mangan-fosfát
    Materiál: Chrom Molybden

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku