Pracovní kalhoty Profile Black C60

Artiklové číslo: 140018009900C60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva schwarz
Konfekční velikost DE 60
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 140018009900C60
EAN / GTIN 7330509042571
Číslo výrobce 140018009900C60

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, 240 g/m²

Kapsy
Zadní kapsa se zapínáním
Kapsy na nohavicích - jedna s klopou a našitou třídílnou kapsou na tužky
Kapsa na telefon

Detaily
Poutka, jedno s D kroužkem
Kovový poklopec na zip
Plastové knoflíky

Popis:

  • Všestranné kalhoty se šikmými kapsami, zadní kapsou na knoflík a kapsami na nohavicích, jednou s klopou a třídílnou kapsou na pero
  • Měkké a zároveň odolné služební kalhoty v několika atraktivních barvách

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku