Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 0,08 - 9 N-m
Rychlé a kontrolované utahování umožňuje sériovou výrobu
V elektrotechnickém, elektronickém a přístrojovém průmyslu a průmyslové výrobě nebo při kontrole kvality
Konstrukce:
Nastavitelný momentový klíč - se stupnicí
S šestihrannou objímkou 1/4″ pro ovládání bitů 1/4″ podle DIN 3126 - C 6.3
S adaptérem vhodným také pro objímky 1/4″ podle DIN 3124
Přesnost spouštění: Tolerance +/- 6 % nastavené hodnoty
Konstrukce podle DIN EN ISO 6789 typ II třída D
Přesná rotační kuličková spojka pro řízené utahování vpravo a vlevo
Přesný mechanismus prokluzuje jasně patrným způsobem při dosažení nastavené hodnoty
Automatické vrácení do výchozí polohy
Zajištění hodnoty při seřízení systémem ″Positive-Lock″ automaticky fixuje nastavenou hodnotu
4 modely v rozsahu od 0, 08 N-m až 9 N-m
Mikrometrické dělení stupnice: 1 cN-m resp. 0,1 N-m
Soulad s normou EPA (Elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
Rozsah dodávky:
Momentový klíč typ 756
1/4″ náhonový díl (č. 757-20)
Modely č. 756-06/-09 s přídavnou křížovou rukojetí pro snadnější práci
Certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
Dodání v pevné kartonové krabici.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3
- Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
- Typ pohonu/pohon: Držák bitů
- Směr utahování: Levé a pravé
- Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [cNm]: 20 cNm-120 cNm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Výroba
- Kontrola kvality
- Sériová montáž
- Údržba a opravy
- Celková výška [mm]: 34,3 mm
- Celková délka [mm]: 183 mm
- Přesnost: +/- 6 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Typ stupnice: Mono
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze EPA/ESD: ano
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici křížová rukojeť: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Elektronický průmysl
- Průmysl
- Drobná mechanika
- Vojenský průmysl
- Služby