2bodový dutinoměr s nástavci 40-120″

Artiklové číslo: 140-162
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
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 140-162
EAN / GTIN 4946368018775
Číslo výrobce 140-162
L-číslo L40010 12086

Popis

Popis:

Vnitřní měřicí šrouby s velkým rozsahem měření nabízejí následující výhody: Velký rozsah měření až do 5000 mm ocel. Verze s nástavci - individuální rozsah měření. K dispozici jsou měřicí plochy z tvrdokov, mikro lapované.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 40 - 120
Stupňování: 0,001″
Stupnice: Stupnicový buben a pouzdro matně chromované, Ø 21 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku