2bodový dutinoměr s nástavci 1000-3000 mm ocel

Artiklové číslo: 140-158
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 140-158
EAN / GTIN 4946368018737
Číslo výrobce 140-158
L-číslo L40010 1999

Popis

Popis:

Vnitřní měřicí šrouby s velkým rozsahem měření nabízejí následující výhody: Velký rozsah měření až do 5000 mm ocel. Verze s nástavci - individuální rozsah měření. K dispozici jsou měřicí plochy z tvrdokov, mikro lapované.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1000 - 3000
Stupňování: 0,01 mm
Stupnice: buben stupnice a pouzdro stupnice matně chromované, Ø; 21 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku