{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master TM | |
Rozměr závitu | 3/8-18 NPT | |
Povlak | AlTiN | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | ANSI B 1.20.1 | |
Poměr kuželu | 1.16 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Použití při způsobu vrtání | slepý otvor; Průchozí otvor | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,411 mm | |
Chodů na palec | 18 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,11 mm | |
Délka břitu Lc | 13,38 mm | |
Délka stopky Ls | 55 mm | |
Celková délka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Počet zubů Z | 6 | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Závit ⌀ | 17,06 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139739 3/8-18 | |
EAN / GTIN | 4067263129356 | |
Číslo výrobce | 139739 3/8-18 |