{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master TM | |
Rozměr závitu | 10-32 UNF | |
Povlak | AlTiN | |
Druh závitu | UNF; UNF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,794 mm | |
Chodů na palec | 32 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,81 mm | |
Délka břitu Lc | 9,1 mm | |
Délka stopky Ls | 36,8 mm | |
Celková délka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ krku D1 | 5,75 mm | |
Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 | 9,86 mm | |
Počet zubů Z | 4 | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Závit ⌀ | 4,83 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139738 10-32 | |
EAN / GTIN | 4067263126959 | |
Číslo výrobce | 139738 10-32 |