Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2×D, AlTiN, UNF: 9/16-18

Artiklové číslo: 139737 9/16-18
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

UNF Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: UNF; UNF-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master TM
Rozměr závitu 9/16-18 UNF
Povlak AlTiN
Druh závitu UNF; UNF-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ano
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,411 mm
Chodů na palec 18
Jmenovitý ⌀ DC 11,95 mm
Délka břitu Lc 28,87 mm
Délka stopky Ls 50 mm
Celková délka L 92 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Počet zubů Z 6
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru
Dělení břitů nestejné
Závit ⌀ 14,29 mm
Tolerance stopky h6
Počet drážek na třísky 6
Barevný kroužek zelená
Vnitřní / vnější použití Vnitřní
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139737 9/16-18
EAN / GTIN 4067263129202
Číslo výrobce 139737 9/16-18

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
220
Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel > 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

TK závitová fréza s nerovnoměrným rozložením a zvýšeným počtem břitů.. Díky nerovnoměrnému rozložení břitů je dosaženo klidného chodu a dlouhé životnosti nástroje.
Nově vyvinutá univerzální geometrie a vysoce výkonný povlak pro použití v rozsáhlém spektru materiálů.
  • Výrazně nižší vibrace díky nerovnoměrnému rozložení břitů.
  • Zvýšený počet břitů.
  • Povlak HiPIMS na bázi AlTiN nejnovější generace.
  • Korigovaný profil závitu k zabránění deformací profilu.
  • Zvýšený počet ostří.
  • nový povlak pro optimální odolnost proti opotřebení.

Použití:

Pro jednotný přesný závit UNF ASME-B1.1.

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA
Typ HB: Objednávejte spolu s č. 139737 + 129100 HB.
Typ HE: Objednávejte spolu s č. 139737 + 129100 HE.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master TM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku