{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master TM | |
Rozměr závitu | 9/16-12 UNC | |
Povlak | AlTiN | |
Druh závitu | UNC; UNC-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Směr řezu | Vlevo | |
Stoupání závitu | 1,16 mm | |
Chodů na palec | 12 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,6 mm | |
Délka břitu Lc | 28,51 mm | |
Délka stopky Ls | 49,61 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Počet zubů Z | 6 | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Závit ⌀ | 14,29 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139732 9/16-12 | |
EAN / GTIN | 4067263129028 | |
Číslo výrobce | 139732 9/16-12 |