{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master TM | |
Rozměr závitu | 1/2-14 NPT | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | NPT | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | ANSI B 1.20.1 | |
Poměr kuželu | 1:16 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Použití při způsobu vrtání | slepý otvor; Průchozí otvor | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 12,88 mm | |
Délka břitu Lc | 17,2 mm | |
Délka stopky Ls | 45 mm | |
Celková délka L | 94 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Počet zubů Z | 6 | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Závit ⌀ | 21,22 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139729 1/2-14 | |
EAN / GTIN | 4062406058180 | |
Číslo výrobce | 139729 1/2-14 |