{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master TM | |
Rozměr závitu | 1-12 UNF | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | UNF; UNF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 2,117 mm | |
Chodů na palec | 12 | |
Jmenovitý ⌀ DC | 19,95 mm | |
Délka břitu Lc | 51,77 mm | |
Délka stopky Ls | 50 mm | |
Celková délka L | 120 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Počet zubů Z | 6 | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Závit ⌀ | 25,4 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139727 1-12 | |
EAN / GTIN | 4062406058128 | |
Číslo výrobce | 139727 1-12 |