Sběrač odpadů

Artiklové číslo: 1397
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Nádoba na odpadky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1397
EAN / GTIN 4017976213972
Číslo výrobce 1397
L-číslo L90070 232

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Sběrač odpadu se svorkou pro trubku Ø 27 mm. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Víko a upínací kroužek z PVC, otvor Ø 340 mm. Pro 120litrové pytle.

Charakteristika:

Celková šířka (mm): 574
Celková hloubka (mm): 376
Celková výška (mm): 333
Poznámka: Ø otvoru 340 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku