{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M12×1,5 | |
Povlak | AlTiN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 10 mm | |
Délka břitu Lc | 24,75 mm | |
Délka stopky Ls | 52 mm | |
Celková délka L | 94 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
⌀ krku D1 | 13 mm | |
Programovatelná hodnota pro zahloubení L1 | 26 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 6 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; Do 2×D při průchozím otvoru | |
Dělení břitů | nestejné | |
Úhel zahlubovacího stupně | 90 stupeň | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Počet drážek na třísky | 6 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Hloubka závitu | 24,75 mm | |
Řada | Master TM | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139686 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263128793 | |
Číslo výrobce | 139686 12X1,5 |