{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M2,5×0,35 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Hloubka vrtání pro slepý a průchozí otvor | 2,0×D | |
Stoupání závitu | 0,35 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 2 mm | |
Délka břitu Lc | 5 mm | |
maximální hloubka použití | 5,3 mm | |
Délka stopky Ls | 28 mm | |
Celková délka L | 39 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Počet zubů Z | 3 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | Vnitřní | |
Hloubka závitu | 7 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139670 2,5X0,35 | |
Číslo výrobce | 139670 2,5X0,35 |